• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Poignée de rechange Hickory ROTBAND-PLUS

Réf.: 8740510
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8740510
EAN / GTIN 4010883874052
Réf. fabricant 8740510
Article hors catalogue L60160 5515
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec manchon de protection long
Pour têtes de marteaux conformes DIN 1042
Avec ce manche en bois et n’importe quelle tête de marteau DIN, on peut obtenir un marteau de devant ROTBAND-PLUS

Caractéristique(s):

  • pour poids de la tête [g]: 3000 g
  • Longueur totale [mm]: 900 mm
  • Matériau du manche: Hickory