• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Le ciseau du maçon

Réf.: 8732090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8732090
EAN / GTIN 4010883873208
Réf. fabricant 8732090
Article hors catalogue L60160 5211

Description

Description:

En acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Largeur de la tige: 20 mm
  • Hauteur de tige: 22 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 30,0 mm
  • Angle de pointe: 60 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non