Goupille de cordon PROFI L.150mm

Réf.: 87246005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marqueurs permanents

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87246005
EAN / GTIN 4005887013194
Réf. fabricant 87246005
Article hors catalogue L60010 8106

Description

Description:

  • Convient pour tendre les câbles pour réaliser des coupes droites dans les carreaux et les travaux de pavage
  • Version galvanisée, forgée, pointe trempée
  • Fabriqué en Allemagne : issu de la propre production du groupe
  • Pu = 300 ou 200 broches de cordon PROFI dans le seau
  • Les écarts par rapport au VE ne sont pas possibles

Caractéristique(s):

  • Contenu: 300 pièces dans un seau
  • Longueur mm (L): 330 mm
  • Poids: 95 g

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier