• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burin à fente

Réf.: 8724230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8724230
EAN / GTIN 4010883872423
Réf. fabricant 8724230
Article hors catalogue L60160 2018

Description

Description:

Forgé
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Lame et taillant polis brillants et laqués transparents
Avec poignée en plastique

Caractéristique(s):

  • Version: forgé avec poignée en plastique
  • Largeur totale [mm]: 31 mm
  • Hauteur totale [mm]: 13 mm
  • Longueur totale [mm]: 240 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Largeur de la tige: 26 mm
  • Hauteur de tige: 7 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 26,0 mm
  • Angle de pointe: 60 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non