• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLS DEGAINEUR 28MM ERGONOMIQUE

Réf.: 872271SLS
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 872271SLS
EAN / GTIN 3662424049347
Réf. fabricant 872271SLS
Article hors catalogue L60130 8300

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute
  • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
  • Système de bouton poussoir: 30% d'effort en moins
  • Lame auto-rotative: dénudage rapide et facile
  • Double sécurité: lame de coupe sortie = bouton poussoir bloqué. - Lame avec sécurité
  • Plage de coupe: câble rond en PVC diamètre 4 à 28 mm
  • Zone d'abaissement. 872272: jeu de 6 lames de rechange (5 lames autotournantes et 1 lame de couteau)

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 165
  • [g]: 126