Tournevis VDE cruciforme à lame plate PZ 2 L.100mm

Réf.: 87226115
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87226115
    EAN / GTIN 4005887014351
    Réf. fabricant 87226115
    Article hors catalogue L60010 7761

    Description

    Description:

    • Unité testée à 10 000 V c.a. pour une sécurité de 100 % conformément aux normes CEI 60 900, en 60 900 et VDE 0682/partie 201
    • Homologué jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC
    • Livret à deux composants avec zone dure/douce
    • Forme de poignée ergonomique pour un vissage puissant et à faible fatigue
    • Anti-rotation des lames dans la poignée en raison des ailes prononcées
    • Résistant à la chaleur et ignifuge
    • Transmission optimale du couple
    • Haute résistance aux chocs
    • Résistant à l'huile et aux solvants
    • Lames en aciers CV spéciaux fortement alliés
    • DIN 7437

    Caractéristique(s):

    • Alliage: Acier au chrome-vanadium
    • L1: 100 mm
    • L2: 205 mm
    • Profil de sortie: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Taille Profil de sortie: PZ2
    • Poids: 79 g