• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis VDE cruciforme PH 1 L.80mm

Réf.: 87224110
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87224110
EAN / GTIN 4005887566072
Réf. fabricant 87224110
Article hors catalogue L60010 7779

Description

Description:

  • Unité testée à 10 000 V c.a. pour une sécurité de 100 % conformément aux normes CEI 60 900, en 60 900 et VDE 0682/partie 201
  • Homologué jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC
  • Livret à deux composants avec zone dure/douce
  • Forme de poignée ergonomique pour un vissage puissant et à faible fatigue
  • Anti-rotation des lames dans la poignée en raison des ailes prononcées
  • Résistant à la chaleur et ignifuge
  • Transmission optimale du couple
  • Haute résistance aux chocs
  • Résistant à l'huile et aux solvants
  • Lames en aciers CV spéciaux fortement alliés
  • DIN 7437

Caractéristique(s):

  • L1: 80 mm
  • L2: 175 mm
  • Profil de sortie: Phillips-Recess®
  • Taille Profil de sortie: PH1
  • Poids: 55 g