• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grains

Réf.: 8721720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pointeaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8721720
EAN / GTIN 4010883872171
Réf. fabricant 8721720
Article hors catalogue L60160 1756

Description

Description:

Acier au vanadium

Caractéristique(s):

  • Version: Pointe en métal dur
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 10 mm
  • Diamètre de la tête de frappe [mm]: 4 mm
  • Ø de la pointe: 4 mm
  • Angle de pointe: 90 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non