• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grains

Réf.: 8721480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pointeaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8721480
EAN / GTIN 4010883872140
Réf. fabricant 8721480
Article hors catalogue L60160 4640

Description

Description:

En acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 16 mm
  • Version: Têtes de frappe recuites par induction
  • Largeur totale [mm]: 16 mm
  • Hauteur totale [mm]: 16 mm
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 16 mm
  • Diamètre de la tête de frappe [mm]: 8 mm
  • Ø de la pointe: 8 mm
  • Angle de pointe: 90 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non