• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince multiprise, peinte en rouge, polie, 240 mm

Réf.: 87188010
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87188010
EAN / GTIN 4005887288004
Réf. fabricant 87188010
Article hors catalogue L60010 6315

Description

Description:

  • Adapté aux exigences professionnelles les plus élevées
  • Laqué rouge, poli
  • Chrome vanadium, surfaces de préhension trempées par induction incl
  • Auto-serrage sur la pièce à usiner, joint coulissant traversant
  • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement
  • Poignées filaires, revêtement de haute qualité, DIN ISO 8976

Caractéristique(s):

  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 30 mm
  • Réglage de la largeur d'ouverture: 6x
  • Tête: poliert
  • Poignées: laqué rouge
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 240 mm
  • Poids: 295 g