• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pince ″PowerGRIP″ Maul-W.60mm L.300mm

Réf.: 87180315
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
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87180315
EAN / GTIN 4005887010193
Réf. fabricant 87180315
Article hors catalogue L60010 4573

Description

Description:

300 mm. PowerGRIP : Rapport de transmission élevé pour un renforcement sensible de la force manuelle. Pour les pièces à surfaces parallèles (écrous, vis, etc.). Idéal également pour le pliage de pièces minces et parallèles (tôles, etc.). Réglage rapide par pression sur un bouton directement sur la pièce. Réglage super précis en continu et facile. Préhension sûre et sans jeu lors du vissage et du maintien. Mâchoires parallèles sans profil pour la protection des pièces à surface traitée. ″Effet de cliquet″ lors du vissage grâce à l'utilisation de la course de la mâchoire. Articulation coulissante traversante avec double appui typique de VBW. Construction globale extrêmement résistante, traitée de haute qualité. Brevet EP et US. Un jury international a décerné à la PowerGRIP 180010 brunie l'iF product design award 2007.