Chaîne de rechange min.D.1/4″-3″.

Réf.: 87130115
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
Type de produit Chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87130115
EAN / GTIN 4005887275004
Réf. fabricant 87130115
Article hors catalogue L60010 8027

Description

Description:

  • Chaînes en acier extra-robustes

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (pouces): 3 ″
  • Diamètre du tube min (mm): 6 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 75 mm
  • Diamètre du tube min. (pouces): 1/4 ″
  • Longueur mm (L): 280 mm
  • Poids: 731 g