• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pipe à chaîne, peinte en rouge, 34 mm

Réf.: 87130030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87130030
EAN / GTIN 4005887274601
Réf. fabricant 87130030
Article hors catalogue L60010 4985

Description

Description:

  • Puissant en raison de l'effet de levier maximal
  • Mors interchangeables trempés, dentés double face
  • Poignée forgée solide
  • Chaîne en acier pour utilisation intensive

Caractéristique(s):

  • Diamètre du tube min. (pouces): 1 1/2 ″
  • Diamètre max. du tube (pouces): 8 ″
  • Longueur de chaîne: 1000 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 203,2 mm
  • Diamètre du tube min (mm): 38,1 mm
  • Longueur mm (L): 1285 mm
  • Poids: 12944 g
  • Largeur mm (b): 100 mm