• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour tube de chaîne min.D.3/4″ 4

Réf.: 87130020
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87130020
EAN / GTIN 4005887274403
Réf. fabricant 87130020
Article hors catalogue L60010 5866

Description

Description:

  • Puissant en raison de l'effet de levier maximal
  • Mors interchangeables trempés, dentés double face
  • Poignée forgée solide
  • Chaîne en acier pour utilisation intensive

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (pouces): 4 ″
  • Longueur de chaîne: 610 mm
  • Diamètre du tube min. (pouces): 3/4 ″
  • Diamètre max. du tube (mm): 101,6 mm
  • Diamètre du tube min (mm): 19,05 mm
  • Longueur mm (L): 935 mm
  • Poids: 6669 g
  • Largeur mm (b): 90 mm