TAS AMERICAIN

Réf.: 870A
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Référence article 870A
Copier
EAN / GTIN 3148512096818
Copier
Réf. fabricant 870A
Copier
Article hors catalogue L60130 1218
Copier
Fabricant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Dimensions
  • L x l x H /: 88 x 60 x 35 mm
  • poli

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 35
  • B [mm]: 60
  • L [mm]: 88
  • [kg]: 1,1