• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poinçon de dérive

Réf.: 8709350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8709350
EAN / GTIN 4010883870931
Réf. fabricant 8709350

Description

Description:

Acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente
* non normalisé
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 10 mm
  • Version: trempé à cœur et revenu sur toute la longueur, têtes de percussion revenues par induction
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la broche de propulsion [mm]: 4 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non