• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ciseau à croix 125x10x5mm

Réf.: 8704630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8704630
EAN / GTIN 4010883870467
Réf. fabricant 8704630
Article hors catalogue L60160 3286

Description

Description:

Uniformément trempée sur toute la longueur et soigneusement revenue
Lame et taillant polis brillants et laqués transparents

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 10 mm
  • Version: Extrémités de travail polies et peintes en clair
  • Longueur totale [mm]: 125 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 5,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non