• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ciseau à croix

Réf.: 8702420
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8702420
EAN / GTIN 4010883870245
Réf. fabricant 8702420
Article hors catalogue L60160 4228

Description

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Diseño: Extremos de trabajo pulido brillante y lacado transparente
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 20 mm
  • Altura del vástago: 12 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 8,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no