Cobra® QuickSet Pince multiprise de pointe avec gaines bi-matière minces grise atramentisée 250 mm

Réf.: 87 22 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 87 22 250
    EAN / GTIN 4003773077794
    Réf. fabricant 87 22 250
    Article hors catalogue L70010 1436

    Description

    Description:

    • Ouvrir intégralement, faire coulisser, serrer !
    • Réglage rapide additionnel à même la pièce par coulissement
    • allie l’enclenchement éprouvé et sûr de l’axe d’articulation à une fonction additionnelle de coulissement facilitant le travail en espaces très restreints et inaccessibles
    • le réglage à même la pièce s’opère par simple coulissement
    • enclenchement en toute sécurité du verrouillage au premier effort exercé. L’ouverture de la pince est ensuite verrouillée et ne peut plus être modifiée que par pression sur le bouton
    • pour réactiver la fonction de coulissement, l’axe d’articulation doit être désenclenché par pression sur le bouton, et la pince être ouverte une fois intégralement

    Caractéristique(s):

    • Positions de réglage : 25
    • Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) : Ø 2
    • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 46mm
    • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 50mm
    • grise et brunie à froid
    • avec des gaines minces à plusieurs composants
    • poli

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange