• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cobra® Pince multiprise de pointe avec gaines bi-matière grise atramentisée 300 mm

Réf.: 87 02 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87 02 300
EAN / GTIN 4003773029144
Réf. fabricant 87 02 300
Article hors catalogue L70010 206

Description

Description:

  • réglage à même la pièce par simple pression du bouton
  • réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
  • Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
  • intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
  • charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
  • Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
  • Ergot de protection évitant les pincements

Caractéristique(s):

  • Positions de réglage : 30
  • Capacité pour les tubes (pouces) : Ø 2 3/4
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 60mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 70mm
  • grise et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli