• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cobra® XS surface rugueuse avec reliefs grise atramentisée 100 mm

Réf.: 87 00 100 BK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rohr- und Wasserpumpenzange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87 00 100 BK
EAN / GTIN 4003773085843
Réf. fabricant 87 00 100 BK
Article hors catalogue L70010 2083

Description

Description:

  • Accessibilité optimale, même dans les espaces exigus : design particulièrement compact, tête très fine
  • Réglage précis à une seule main pour une adaptation simple à toutes les tailles de pièces
  • Accroche durable et sûre grâce à une haute résistance à l'usure
  • Capacité de préhension de Ø 28 mm et jusqu'à 24 mm sur du plat / écrou, pour une longueur de seulement 100 mm
  • Charnière : qualité et durabilité grâce au double guidage
  • Mors de préhension avec dents spécialement trempées, dureté env. 60 HRC
  • Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
  • Ergot de protection évitant les pincements
  • Réglage fin avec 11 positions de réglage

Caractéristique(s):

  • Positions de réglage : 11
  • Capacité pour les tubes (pouces) : Ø 1 in
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 24mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 28mm
  • grise et brunie à froid
  • surface rugueuse gaufrée
  • poli