JEU MONTURE 7 CL MALES POUCES

Réf.: 86H.JU7
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 86H.JU7
    EAN / GTIN 3148511263396
    Réf. fabricant 86H.JU7
    Article hors catalogue L60130 4265

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Support très compact
    • Prise en main confortable
    • Clé avec butée à 90° pour le serrage
    • Clés issues de la série 82H en acier au silicium
    • phosphatées

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 18
    • L [mm]: 118
    • L1 [mm]: 28
    • 6 pans [″]: 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4
    • 6 pans [mm]: -
    • [g]: 142