• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JEU MONTURE 6 CL MALES POUCES

Réf.: 86H.JU6
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 86H.JU6
EAN / GTIN 3148511263198
Réf. fabricant 86H.JU6
Article hors catalogue L60130 2107

Description

Description:

  • Points forts du produit: Support très compact
  • Prise en main confortable
  • Clé avec butée à 90° pour le serrage
  • Clés issues de la série 82H en acier au silicium
  • phosphatées

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • 6-Pans [″]: 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
  • 6-Pans [mm]: -
  • [g]: 420