• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JEU MONTURE 7 CL MALES 1,5-6MM

Réf.: 86H.JE7B
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 86H.JE7B
EAN / GTIN 3148511262559
Réf. fabricant 86H.JE7B
Article hors catalogue L60130 1746

Description

Description:

  • Points forts du produit: Support très compact
  • Prise en main confortable
  • Clé avec butée à 90° pour le serrage
  • Clés issues de la série 82H en acier au silicium
  • phosphatées

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 18
  • L [mm]: 118
  • L1 [mm]: 28
  • 6-Pans [″]: -
  • 6-Pans [mm]: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
  • [g]: 147