JEU MONTURE 7 CL MALE 2,5-10MM

Réf.: 86H.JE7A
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 86H.JE7A
    EAN / GTIN 3148511262504
    Réf. fabricant 86H.JE7A
    Article hors catalogue L60130 1559

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Support très compact
    • Prise en main confortable
    • Clé avec butée à 90° pour le serrage
    • Clés issues de la série 82H en acier au silicium
    • phosphatées

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 24
    • L [mm]: 138
    • L1 [mm]: 32
    • 6-Pans [″]: -
    • 6-Pans [mm]: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
    • [g]: 405