Burin plat

Réf.: 8699450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8699450
EAN / GTIN 4010883869942
Réf. fabricant 8699450
Article hors catalogue L60160 2024

Description

Description:

En acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente
* non normalisé

Caractéristique(s):

  • Version: Têtes de frappe recuites par induction
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Largeur de la tige: 26 mm
  • Hauteur de tige: 13 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 30,0 mm
  • Angle de pointe: 60 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non