Cardan universel ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 36.5 mm

Réf.: 869
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
Type de produit Cardan

Numéros d’identification et classifications

Référence article 869
EAN / GTIN 4000896038824
Réf. fabricant 869
Article hors catalogue L60140 802

Description

Description:

  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 36.5 mm
  • Poids net (kg): 0.03 kg
  • Utilisation manuelle

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop