• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

marteau de couverture 600 g, avec aimant, 300 mm de long

Réf.: 8689220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8689220
EAN / GTIN 4010883868921
Réf. fabricant 8689220
Article hors catalogue L60160 5734

Description

Description:

Extrêmement stable et solide
Extrêmement stable et robuste

Caractéristique(s):

  • Version: avec aimant
  • Largeur totale [mm]: 170 mm
  • Hauteur totale [mm]: 33 mm
  • Longueur totale [mm]: 322 mm
  • Matériau du manche: sans aimant
  • Poids de la tête [g]: 600 g
  • Longueur du manche: 300 mm
  • Matériau du manche: Tube d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non