Etau pour tubes 3 pouce

Réf.: 868600 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Serrage pour tubes jusqu'à (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Serrage pour tubes jusqu'à 3 pouce
    Capacité de serrage 90 mm
    Poids 6,5 kg
    Type de produit Etaux pour tubes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 868600 3
    EAN / GTIN 095691110534
    Réf. fabricant 11053

    Description

    Exécution:

    Entièrement en acier, incassable. Forme pliable avec crochets d’accouplement à fermeture automatique. Mors de serrage forgé, mobile. Mors de serrage et mors d’appui interchangeables. Surfaces de prise fraisées et trempées. Vis puissante avec poignée à vis mobile.

    Remarque(s):

    Supports à matériaux réglables 919904 et établis à partir de 921001, voir catalogue Equipements d'atelier.