Grinding tool for saw sharpening 200x2,5x32 mm SA80L4VN

Réf.: 867603
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 867603
    EAN / GTIN 9003178676030
    Réf. fabricant 867603

    Description

    Description:

    Tyrolit propose un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines et divers pas de dentures. Ces outils conviennent pour une rectification à sec et sous arrosage de scies en acier rapide, acier au chrome-vanadium et à denture Stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils de bord, dans les formes 1, 1F, 1C, avec des diamètres allant de 150 à 350 mm.

    Caractéristique(s):

    • Form: 1 MEULE PLATE
    • Spécification : SA 80 L4 VN-M OD /63
    • Dimension (D x T x H): 200 x 2,5 x 32 mm
    • Diamètre: 200 mm
    • Epaisseur: 2.5 mm
    • Alésage: 32 mm
    • Granulométrie: 80
    • Vs /max: 63 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

    Avantage(s):

    • Grande tenue de profil
    • Pour rectification sous arrosage
    • Adaptés aux exigences d'état de surface

    Utilisation:

    • Pour la rectification sous arrosage et à sec de l'acier rapide, du CV et des scies stellitées