Marteau de forgeron ROTBAND-PLUS

Réf.: 8673650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8673650
    EAN / GTIN 4010883867368
    Réf. fabricant 8673650
    Article hors catalogue L60160 331

    Description

    Description:

    Tête et manche ne font qu’un, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois
    Fixation du manche ROTBAND-PLUS, sécurité élevée, grande longévité, rapport qualité-prix optimal
    Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

    Caractéristique(s):

    • Version: tête de marteau forgée
    • Largeur totale [mm]: 185 mm
    • Hauteur totale [mm]: 69 mm
    • Longueur totale [mm]: 810 mm
    • Poids de la tête [g]: 5000 g
    • Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
    • Matériau du manche: Hickory
    • 1000 V isolé: non
    • Aimant: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange