• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau en cuivre ROTBAND-PLUS

Réf.: 8672680
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8672680
EAN / GTIN 4010883867269
Réf. fabricant 8672680
Article hors catalogue L60160 335

Description

Description:

Manche en hickory DIN 511, avec manchon de protection trempé, long
Manche de rechange E 600 H / E 609 H
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie
Egalement disponible en version lourde de 5 kg

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 360 mm
  • Poids de la tête [g]: 1000 g
  • Matériau: Cuivre
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non