Rallonge ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 25 mm

Réf.: 867-1
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
    Type de produit Rallonge

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 867-1
    EAN / GTIN 4000896038732
    Réf. fabricant 867-1
    Article hors catalogue L60140 1866

    Description

    Description:

    • Avec bille de retenue
    • Surface : chromée, polie
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
    • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
    • Dimensions / longueur : 25 mm
    • Poids net (kg): 0.01 kg
    • Utilisation manuelle