Ciseau à froid

Réf.: 8663850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Burin

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8663850
    EAN / GTIN 4010883866385
    Réf. fabricant 8663850
    Article hors catalogue L60160 3240

    Description

    Description:

    Avec manche en frêne
    Manche de rechange E 37 E

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale [mm]: 600 mm
    • Poids de la tête [g]: 1500 g
    • Matériau du manche: Frêne
    • Utilisation/usage: Pour la séparation de pièces forgées froides
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange