• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Protection des mains UNI

Réf.: 8658500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pare-mains pour burins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8658500
EAN / GTIN 4010883865852
Réf. fabricant 8658500
Article hors catalogue L60160 35

Description

Description:

Sécurité élevée pour la main en cas de dérapage grâce à une plaque de protection agrandie et doublée
Agencement ergonomique
Pas de glissement dans la main, grâce à sa forme elliptique
Pas de transmission des vibrations dans la main
Pas de fatigue de la main - antidérapant et fiable
DBGM (Modèle Déposé en Allemagne)

Caractéristique(s):

  • pour burins à 8 pans:
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • pour burins ovales:
    • 20x12
    • 23x13
    • 26x13
    • 26x7
  • Largeur totale [mm]: 85 mm
  • Hauteur totale [mm]: 85 mm
  • Longueur totale [mm]: 130 mm
  • Matériau: Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Utilisation/usage: Convient pour tous les burins à partir de 250 mm de longueur
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non