Kit de pièces de rechange pour roue à rochet avec verrou de sécurité

Réf.: 863S/7
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 863S/7
EAN / GTIN 4000896048472
Réf. fabricant 863S/7
Article hors catalogue L60140 3011

Description

Description:

  • Kit de pièces de rechange pour roue à rochet avec verrou de sécurité carré mâle 6,3 = 14″ comprenant :
    roue à rochet avec verrou de sécurité ∙ pièce de blocage ∙ levier de manœuvre ∙ vis ∙ bille ∙ ressort de pression
    Pour cliquets réversibles HAZET 863Q ∙ 863S ainsi que pour changer les cliquets réversibles HAZET 863P ∙ 863PC ∙ 863G ∙ 863ST ∙ 863K ∙ 863MC
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Utilisation manuelle

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.