• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'embouts-tournevis (bits) ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil TORX® « tamper résistant », Profil à fente, Profil Pozidriv PZ ∙ 125 mm x 87

Réf.: 863MBIT/33
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 863MBIT/33
EAN / GTIN 4000896196951
Réf. fabricant 863MBIT/33
Article hors catalogue L60140 4063

Description

Description:

  • Avec cliquet réversible en acier massif 863 MBit
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à fente, Profil TORX® « tamper résistant »
  • Taille: ∙ 0,6 x 4,5 – 1 x 6 ∙ 3 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Dimensions / longueur : 125 mm x 87 mm x 38 mm
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 33

Livraison:

Cliquet réversible · acier massif · pour embouts-tournevis (bits) 863MBIT
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Embout-tournevis (bit) 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Embout-tournevis (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Embout-tournevis (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adaptateur 2239N-6