Cliquet réversible à denture fine HiPer ∙ verrouillage de sécurité ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 116 mm

Réf.: 863HPS
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 863HPS
    EAN / GTIN 4000896237234
    Réf. fabricant 863HPS
    Article hors catalogue L60140 4922

    Description

    Description:

    Utilisation :
    L'angle de manœuvre réduit (4°) permet une utilisation encore plus optimisée dans les espaces étroits comme les moteurs, la construction de machines, les véhicules et appareils agricoles ou les énergies renouvelables (solaire, éolienne)
    • Puissance nettement supérieure qu'avec des cliquets de dimensions comparables
    • La fonction de verrouillage du levier de manœuvre permet d'éviter toute manœuvre involontaire
    • Durée de vie accrue grâce à l'utilisation de lubrifiants de pointe dans le mécanisme du cliquet
    • Les tolérances de fabrication assurent une protection contre l'intrusion de saletés
    • Les normes de qualité internes HAZET garantissent une capacité de charge largement au-dessus de la norme
    • Surface qualitative, facile à nettoyer et résistante à la corrosion
    • Dispositif d'accrochage intégré dans le manche
    • Couple de serrage statique homologué par la VPA et conforme à DIN 3122 : 100 Nm (DIN : 62 Nm)
    • Verrou de sécurité à déverrouillage rapide
    • Blocage sûr des douilles
    • Déverrouillage rapide de l'outil grâce au bouton de déverrouillage rapide manœuvrable d'une seule main
    • Nombre de dents : 90 (Angle de manœuvre 4°)
    • Avec bille de retenue
    • Manche bimatière HAZET
    • Surface : chromée
    • DIN 3122, ISO 3315
    • Made In Germany
    • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
    • Dimensions / longueur : 116 mm
    • Utilisation manuelle
    • HiPer – l'originale
    • Développement et production « Made in Germany »
    • Statique ET dynamique – la double précision en toute perfection
    • Charge permanente élevée pour une grande longévité
    • Levier de manœuvre ergonomique

    Produits adaptés

    Pièces de rechange