• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etau à main pour machines 250 mm

Réf.: 863600 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Largeur mors 90 mm
Capacité de serrage 60 mm
Type de produit Serre-joint

Numéros d’identification et classifications

Référence article 863600 250
EAN / GTIN 4027474529369
Réf. fabricant 109-250

Description

Exécution:

Exécution particulièrement puissante. Branches en acier pour traitement thermique allié haute résistance, galvanisées. Mors larges avec prisme; branches puissantes avec guidage articulé sécurisé et ressort d’extension protégé. Tige à filetage trapézoïdal, écrous six pans et manivelle.

Pièce(s) de rechange:

Vis de rechange 863700. Pour les pièces de rechange, indiquer également la réf. de l’étau à main pour machines.