Marteau de forgeron

Réf.: 8635210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 8635210
    EAN / GTIN 4010883863520
    Réf. fabricant 8635210
    Article hors catalogue L60160 5799

    Description

    Description:

    Avec manche en frêne (E 20 E) ou en hickory (E 20 H) DIN 5135 jusqu'à 2000 g
    Avec poignée en hickory DIN 5135 jusqu'à 2000 g

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale [mm]: 260 mm
    • Poids de la tête [g]: 1000 g
    • Matériau du manche: Hickory
    • 1000 V isolé: non
    • Aimant: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange