Description:
Les GRAFIKKLINGS NR. 8629 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier avec revêtement TiN. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Les embouts arrondis augmentent votre sécurité. Le lame mesure 34,4 mm de long, 5,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.
Les GRAFIKKLINGS NR. 8629 est disponible sous la référence 8629,65 dans le distributeur de sécurité de 100 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
Couper :
Affûtage spécial
- Caractéristique de sécurité :
pointe arrondie
- Caractéristiques de la lame :
lame utilisable dans un sens
Caractéristique(s):
- Forme de la lame: Lame scalpel arrondie
- Matériau de base: Acier
- Affûtage des lames: Affûtage spécial
- Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
- Lame de sécurité (bouts arrondis): pointe arrondie
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté