• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Serre-joints équerre réglable

Réf.: 862850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
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
Capacité de serrage 2×0 − 100 mm
Hauteur mors 35 mm
Poids 10,7 kg
Equerre de montage 5 degré - 180 degré
Type de produit Serre-joints équerres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 862850
EAN / GTIN 4008158007502
Réf. fabricant SM10-SET

Description

Exécution:

Composition: plaque de base et 2 éléments de serrage réglables; plaque de base et éléments de serrage en fonte de haute qualité, vis cuivrées, convenant donc particulièrement pour des travaux de soudure. Les trous oblongs latéraux permettent la fixation sur des tables de soudure ou des gabarits.

Utilisation:

Pour serrage de pièces lors de travaux de soudure ou de montage. Angle de serrage −réglable progressivement de 5 à 180°.