• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Serre-joints équerre 120 mm

Réf.: 862500 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Serrage maximal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrage maximal 120 mm
Serrage maximal 100 mm
Hauteur mors 61 mm
Poids 7,8 kg
Type de produit Serre-joints équerres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 862500 120
EAN / GTIN 4008158016825
Réf. fabricant WSM12

Description

Exécution:

Corps de base en fonte malléable avec surfaces d’appui usinées avec précision (angle de serrage 90°). Mors de serrage mobile pour différentes sections de matériaux.

Utilisation:

Pour serrage conforme de pièces lors de travaux de soudure ou de montage.