Trépied 1

Réf.: 861790 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant STE BS
    Capacité de serrage 610 mm
    Poids 1,5 kg
    Pour ⌀ tube 29 mm; 32 mm
    Type de produit Base pour support

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 861790 1
    EAN / GTIN 4008158041858
    Réf. fabricant STE-BS

    Description

    Exécution:

    Trépied repliable pour le support de plafond et de montage “STE”. Montage rapide et sans outil.
    Construction légère et robuste grâce aux profilés en aluminium et au plastique renforcé de fibres de verre. Dimensions à l’état replié (L×l×H): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

    Utilisation:

    Assise stable, étant donné que la force du support de plafond tendu s’exerce ponctuellement vers le bas. Les supports de plafond et de montage peuvent être positionnés librement dans la pièce à l’aide du trépied, même sans haubanage supérieur, ce qui permet de les utiliser également à l’extérieur.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires