• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Serre-joints à pas variable avec rotule spéciale et 2 poignées 1500 mm

Réf.: 861750 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 27×13 mm
Capacité de serrage 1 500 mm
Porte-à-faux 120 mm
Poids 5,97 kg
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 861750 1500
EAN / GTIN 4008158036373
Réf. fabricant SLV150M

Description

Exécution:

Presse à vis à pas variable − une nouvelle flexibilité pour les grandes capacités de serrage jusqu’à 2 m! Rail en acier profilé étiré, galvanisé. Butée de sécurité déverrouillable sans outil des deux côtés. Coulisseau en acier pour traitement thermique, forgé. Vis en acier maniable et résistante à l’usure avec filetage trapézoïdal et rotule (jusqu’à 35°). Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Applications multiples dans le secteur du bois et du métal grâce au principe modulaire. Les coulisseaux peuvent être remplacés ou complétés par d’autres. Conversion serrage/écartement sans outil. La pression peut également être poussée dans la pièce par une ouverture. Le positionnement central sur la pièce empêche tout basculement. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu’à 35°. Pression de serrage maximale jusqu'à env. 6500 N.

Remarque(s):

Coulisseau de rechange, voir liste des pièces de rechange 861756 (poignée à vis), 861757 (poignée en bois) ou 861758 (poignée à levier).