{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Section du rail | 40×20 mm | |
Capacité de serrage | 1 500 mm | |
Porte-à-faux | 175 mm | |
Poids | 12 kg | |
Type de produit | Presses |
Référence article | 861320 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197786210 | |
Réf. fabricant | 861320 1500 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Serre-joint tout acier hautes performances lourd avec rotule spéciale 1500 mm
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
226,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
147,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-à-faux | 175 mm | 140 mm |
Poids | 12 kg | 6,7 kg |
Section du rail | 40×20 mm | 30×15 mm |
Capacité de serrage | 1 500 mm | 1 500 mm |
Type de produit | Presses | Presses |