Serre-joint tout acier hautes performances avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 300mm

Réf.: 861100 300
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SGM
Section du rail 34×13 mm
Capacité de serrage 300 mm
Porte-à-faux 140 mm
Poids 2,9 kg
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 861100 300
EAN / GTIN 4008158007281
Réf. fabricant SG30M
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté, inclinable jusqu'à 35°. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Pour sollicitations importantes et très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, automobile et mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu’à 35°. Pression de serrage maximale jusqu'à env. 12 000 N.