• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bench grinding wheel 150x20x32 mm C60K5V15 carbide/cast iron

Réf.: 861009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 861009
EAN / GTIN 9003178610096
Réf. fabricant 861009
Article hors catalogue L50140 463

Description

Description:

Lorsqu'il s'agit d'affûter des outils au carbure, il est conseillé d'utiliser exclusivement des meules ayant la spécification carbure de silicium. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats, même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : C 60 K5 V15
  • Dimension (D x T x H): 150 x 20 x 32 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Coupe nette
  • Grosseur de grain optimale
  • Empilable

Utilisation:

  • Pour l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou à plaquettes en carbure, ainsi que pour l'usinage de pièces en fonte de fer.