• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTEAU A GARNIR TETE RDE 40MM

Réf.: 860H.40
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860H.40
EAN / GTIN 3148517527393
Réf. fabricant 860H.40
Article hors catalogue L60130 2791

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Manche en hickory avec prise de manche à triple sécurité
  • 2 coins en acier et 1 coin en bois

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 377
  • L1 [mm]: 149
  • Shaft: 210.MHB31
  • [g]: 920
  • [kg]: 0,920