MARTEAU A GARNIR TETE RDE 26MM

Réf.: 860H.26
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 860H.26
    EAN / GTIN 3148517526839
    Réf. fabricant 860H.26
    Article hors catalogue L60130 2523

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Manche en hickory avec prise de manche à triple sécurité
    • 2 coins en acier et 1 coin en bois

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 26
    • L [mm]: 297
    • L1 [mm]: 114
    • Corps: 210.MHB26
    • [g]: 340
    • [kg]: 0,340